カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,426)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- メカニカル部品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(14)
- イトーキ(1,170)
- BIGM(丸山製作所)(1,060)
- MAZDA(マツダ)(1,058)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,010)
- Kawasaki(824)
- オカムラ(岡村製作所)(800)
- メディアカバーマーケット(653)
- ニッサン(603)
- ホンダ(534)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- 三菱ふそう(226)
- CKD(190)
- イマオコーポレーション(159)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(156)
- フロン工業(155)
- NAKANO(155)
- omron(オムロン)(153)
- トヨタ(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(289)
「f06」の検索結果
特価

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F6
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06
SMC¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
薄形シリンダ CQ2シリーズF6
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F06
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) G設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H
SMC¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06G
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F06~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-F06~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F06~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F06~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3F6D
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当材質(ナット)(2) PVDF
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
...