・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
仕様ランプ-サージ電圧保護回路:ランプ-サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
仕様【エレメントサイズ記号】FGH100用
・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)6
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
定格電圧(V)DC6
使用流体空気
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数5
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
サイズ(mm)8
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)
切換方式2位置シングルソレノイド
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)DC5
切換方式ノーマルクローズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
切換方式3位置クローズドセンタ
リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
切換方式2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式ノーマルクローズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)
切換方式3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)
使用流体空気
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)
切換方式3位置クローズドセンタ
リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数5
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット
切換方式3位置プレッシャセンタ
シリーズSYJ7000
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)300
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数5
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数5
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)AC220[AC230]
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルオープン
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8
寸法(mm)8
対称形(L)対称形
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式3位置クローズドセンタ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式3位置クローズドセンタ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)DC12
切換方式ノーマルクローズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)
切換方式ノーマルクローズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ