4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全11種類を絞り込む
リード線取出方法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28189786SYJ7343-1DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189795SYJ7343-1DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189804SYJ7343-1G--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189813SYJ7343-1GZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189822SYJ7343-1LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189831SYJ7343-1LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189847SYJ7343-1M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189856SYJ7343-1M-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189865SYJ7343-1MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189874SYJ7343-1MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189883SYJ7343-1MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする