カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(978)
- メカニカル部品(145)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- ParkerTAIYO(386)
- KITO(キトー)(366)
- Panasonic(パナソニック)(332)
- RS PRO(286)
- YAGEO(266)
- 大阪魂(169)
- KEMET(135)
- ホンダ(126)
- omron(オムロン)(105)
- MURATA(村田製作所)(88)
- エスコ(79)
- TRUSCO(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- StarTech.com(67)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(63)
- メディアカバーマーケット(60)
- JEFCOM(ジェフコム)(57)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「m5 120」の検索結果

ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-120
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-120
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-120
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-120
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-120
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-120
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-120
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ120
SMC¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-120
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-120
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDJ2L16-80+120Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)80ストロークB(mm)120
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-120
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-120
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-120
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-120
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-120Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-120Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-120AZ
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-120Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-120Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-120Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-120Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-120AZ
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-120Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-120AZ
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-120AZ)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-120AZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-120Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-120Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-120Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-120Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-120Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
...