曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-120Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-120Z) - SMC
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39423204MGPM25-120Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥26,510
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39423213MGPM25-120Z-A93LSA93
¥28,550
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39423222MGPM25-120Z-A93A93
¥29,920
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39423238MGPM25-120Z-A93LA93
¥30,580
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39423247MGPM25-120Z-M9BWZM9BW
¥33,990
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする