曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-120AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-120AZ) - SMC
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40686756MGPM50-120AZ-M9BS-XC190.5M9B(S) 1ヶ付
57,310
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40686774MGPM50-120AZ-A93L-XC193A93(-) 2ヶ付
58,580
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40686792MGPM50-120AZ-M9BM-XC191M9B(-) 2ヶ付
60,450
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40686817MGPM50-120AZ-M9BW-XC190.5M9BW(-) 2ヶ付
60,670
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする