曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-120AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-120AZ - SMC
ストローク(mm)
120
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21846738MGPM40-120AZ-A93Z-XC19A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,310
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21846747MGPM40-120AZ-M9BALS-XC19M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,810
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21846756MGPM40-120AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
47,580
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする