85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルオープン
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-250Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)