47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

ロック付シリンダ CLSG1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CLSG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSG160 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
209,800 税込230,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSG16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
1個
7,498 税込8,248
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSG SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
219,800 税込241,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック付シリンダ CNSG1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
149,800 税込164,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロック付シリンダ CNS(CNSG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc
1個
139,800 税込153,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

20-CQ SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG160TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(TF) G 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
209,800 税込230,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSG16 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLSG160TN-300R CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(R) ロッド側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-5~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG160) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSG160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(TN) NPT 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
229,800 税込252,780
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-2~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-1~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSG160 SMC CADデータあり
1個
209,800 税込230,780
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB)
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-3~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSG160 SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG160 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-4~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSG160) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CDLSG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ロック付シリンダ CNS(CDNSG1~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
139,800 税込153,780
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

関連キーワード