SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG160TN)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34505546
CDLSG160TN-75-D
CADデータダウンロード
75
¥
226,110
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505555
CDLSG160TN-150
CADデータダウンロード
150
¥
228,200
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505564
CDLSG160TN-350
CADデータダウンロード
350
¥
240,080
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200