曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG160)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG160) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37464647CLSG160-6060
¥221,820
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464656CLSG160-200200
¥227,760
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464665CLSG160-170170
¥227,760
¥199,800
¥219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37464674CLSG160-175175
¥227,760
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464683CLSG160-200-DM9B200
¥230,560
¥209,800
¥230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464692CLSG160-530530
¥251,520
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464708CLSG160-620620
¥257,460
¥249,800
¥274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464717CLSG160-650650
¥257,460
¥249,800
¥274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464726CLSG160-700700
¥257,460
¥249,800
¥274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする