カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メータージャパン(2)
  • 日立産機システム(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc zl6」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMC

    ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC

    ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMC

    ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • 多段エジェクタ ZL112 SMC

    多段エジェクタ ZL112

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • 空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC

    空気デジタルフロースイッチ PF2A7

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ

    SMC
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    ・小型でしかも大流量:ボディ幅18mm ・真空使用可能 ( ー 101.2kPa) 真空・破壊回路に使用可能 ・ユニバーサルポーティングタイプ 1(P)または3(R)ポートへ供給することによりN.C.、N.O.タイプの切換えがで きます。 また、2方弁、セレクタ弁など自由に使用可 ・オゾン対策仕様(80-シリーズ) 接流体部のゴム材質をFKM(フッ素ゴム)を用いることにより、オゾン環境下でも使用可能
    ポート数3
  • MX Series(MXQ6-20ZL) SMC

    MX Series(MXQ6-20ZL)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動
  • MX Series(MXQ6-30ZL) SMC

    MX Series(MXQ6-30ZL)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P) SMC

    ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
    ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2エジェクタ排気形式(P)ポート排気
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
  • MX Series(MXQ6A-10ZL) SMC

    MX Series(MXQ6A-10ZL)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZL

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZL

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
  • MX Series(MXQ6A-30ZL) SMC

    MX Series(MXQ6A-30ZL)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
  • MX Series(MXQ6A-40ZL) SMC

    MX Series(MXQ6A-40ZL)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZL

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ZL

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ZL

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
  • MX Series(MXQ6A-20ZL) SMC

    MX Series(MXQ6A-20ZL)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • 多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212 SMC

    多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • MX Series(MXQ6A-10ZL3) SMC

    MX Series(MXQ6A-10ZL3)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動機能(3)軸方向配管
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZL

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZL

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZL

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-40ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-40ZL

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-30ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-30ZL

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZL

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZL

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL3

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL3

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL2 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL2

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(2) エンドロック作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZL

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30ZL

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZL

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし