曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21448097MXQ6B-20ZL-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448106MXQ6B-20ZL-M9BVL-X11M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448115MXQ6B-20ZL-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,640
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする