カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
絞り込み
ブランド
- SMC
「sy7120-s」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-SLZ)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷定格電圧(V)(S) DC5リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SG)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SM)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類NPT使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SGSD)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-5LOZ)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から15日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5H)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から13日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5Y)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LOU)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から23日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3DZ)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5WOZ)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5D)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5YO)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5WOU)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5L)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から22日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DZD)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-5DZ)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5YZ)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5YOD)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-5WAOZD)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7120-5DO)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4DZD)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-3LOZD)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-6G)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式