108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LEFS25T6H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L Series(LEFSH25T6H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(H) 高精度形 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6H SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340T SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ シリーズ(-) 標準タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 0.1W(節電回路付)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SYJ7443T-6HZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7443T SMC CADデータあり
リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 定格電圧(V)(6) DC12 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

SYJ7343T-6HZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

S Series(SY3440T) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



SY312 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3220T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320T) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3420T) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RKT) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RT6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LT6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LT6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LEFS25RT6H-300-S2S2H L Series(LEFS25RT6H) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(H) 20 モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)





全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)