カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(72)
- ニッサン(72)
- MAZDA(マツダ)(59)
- 松吉医科器械(14)
- アメリカン電機(10)
- パール金属(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ラムマウント(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- アソー(3)
- エスコ(3)
- ダイヘン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三菱電機(3)
- JAPANNEXT(3)
- ブランドをもっと見る
「w701」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥10,898税込¥11,9881個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
S Series(SY3200T)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3500)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3400)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3300)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3200H)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
S Series(SY3101)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401
SMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY3301)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3401T)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500T
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY3300R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3101R)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3300T)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし