カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(926)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(377)
- コガネイ(164)
- MAZDA(マツダ)(124)
- ハンマーキャスター(118)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- ホンダ(101)
- ユーエイキャスター(77)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(45)
- テンテキャスター(27)
- 東海キャスター(26)
- ニッサン(26)
- エスコ(17)
- タカノ(15)
- 小野測器(13)
- サカエ(12)
- 阪上製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「y75」の検索結果

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75Y
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75Y
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SY7500)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75Y
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
S Series(SY7501)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SS5Y7-52J2)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7560
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7540
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7501K)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
S Series(SS5Y7-52P2)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側
S Series(SS5Y7-52F2)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SY7500R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SS5Y7-52S5)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SY7500B)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
S Series(SS5Y7-52PG1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
...