曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7540T

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7540T - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20402306SY7540T-5LZD-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402315SY7540T-5LZE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402324SY7540T-5MNZDDC24--3位置プレッシャセンタ
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする