カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(17)
- MAZDA(マツダ)(14)
- スズキ(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ランテル・メディエール(9)
- omron(オムロン)(8)
- ミツビシ(4)
- Vesrah(3)
- VISHAY(3)
- 大綱(3)
- エスコ(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
- 巴バルブ(2)
- 修理(2)
- ヤンマー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ya100」の検索結果

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YA100
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
CQ Series(CQ2YA100TF)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDQ2YA100TN)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ CDQ2YA100
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100TF
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形モータ種類(NY) 取付形状Y
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNYA
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA)
SMC¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40モータ種類(NY) 取付形状Y
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYA)
SMC¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63モータ種類(NY) 取付形状Y
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NYA
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DNYA
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YA
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DNYA
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYA
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNYA
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNYA
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ種類(NY) 取付形状Y
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32LNYA)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NYA)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNYA
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEJSH63NYA)
SMC¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷サイズ63タイプ(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(A)20モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEFSH25RNYA)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RNYA
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり