カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(572)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- RG(レーシングギア)(1)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- MAZDA(マツダ)(91)
- UDトラックス(82)
- ホンダ(63)
- 東栄管機(23)
- 三菱ふそう(17)
- 日野自動車(17)
- NAKANO(16)
- TOSTEM(LIXIL)(13)
- セキスイ(12)
- トヨタ(11)
- omron(オムロン)(10)
- NS(日進工具)(10)
- BAHCO(バーコ)(10)
- Igus(イグス)(10)
- ESTERA(9)
- Aron(アロン化成)(8)
- ブランドをもっと見る
「z34」の検索結果

MG Series(MGPL32-34Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)34ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
MG Series(MGPM40-34Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷ストローク(mm)34ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-34Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)34作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(4) N.O. 弾性体シールポート数3管接続口径(03) 3/8使用流体空気コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(-) 標準タイプ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-34Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷ストローク(mm)34作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345R
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DINターミナル切換方式(4) N.O. 弾性体シールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(R) 外部パイロット
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷切換方式(4) N.O. 弾性体シールポート数3使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3451
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-34Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)34作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-34Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ストローク(mm)34作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
V Series(VQZ3451R)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(R)外部パイロット
V Series(VQZ3450K)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450B
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345R)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷切換方式(4) N.O. 弾性体シールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3451R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(03) 3/8シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)ファンクション(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3421
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342B
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷切換方式(4) N.O. 弾性体シールポート数3管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(B) 高速応答タイプ
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(N) マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷切換方式(4) N.O. 弾性体シールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(-) 標準
...