曜日別特売

V Series(VQZ3451R)

V Series(VQZ3451R) - SMCV Series(VQZ3451R) - SMCV Series(VQZ3451R) - SMCV Series(VQZ3451R) - SMC
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(R)外部パイロット
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43755522VQZ3451R-2L1--(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755538VQZ3451R-5LO1-Q--(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755547VQZ3451R-5YZ1-03(-)Rc(03)3/8(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする