曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-34Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-34Z) - SMC
ストローク(mm)
34
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39479974MGPM32-34Z-XC6B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,240
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39479983MGPM32-34Z-XC6A(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
41,030
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39479992MGPM32-34Z-M9BWVLM9BWV
41,640
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする