SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345
ポート数
3
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20316775
VQZ345-5LB1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316784
VQZ345-5L1-03T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください