SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20316818
VQZ342-5YB1-02F
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(Y) DINターミナル
(B) ロック式 (要工具型)
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316827
VQZ342-5YZ1-N11T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください