カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(53)
- MAZDA(マツダ)(14)
- GB[制御機器](9)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- クリナップ(3)
- BONDHUS(2)
- JTC(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「zl-04」の検索結果

MX Series(MXQ12-20ZL4)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動機能(4)バッファ・エンドロック
MX Series(MXQ8L-20ZL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(L)対称形作動方式複動機能(4)バッファ・エンドロックリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ8-20ZL4)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動機能(4)バッファ・エンドロック
MX Series(MXQ6A-40ZL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動機能(4)バッファ・エンドロックリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZL4
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL4
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZL4
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZL4
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20ZL4
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(L) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL4
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZL4
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZL4
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL4
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZL4
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(-) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ZL4
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(L) 対称形作動方式複動
倍力シリンダ (MGZ-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ものさしくん CE1F40
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL16
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL10
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷から10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
ものさしくん (CE1B40-150ZL~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
ものさしくん (CE1B40-125ZL-F7NWV~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動