エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZL4

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZL4 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328625MXQ12A-40ZL4-M9B(-) 0.5
¥56,820
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21328634MXQ12A-40ZL4-M9BL(L) 3
¥57,480
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする