MX Series(MXQ8-20ZL4)

MX Series(MXQ8-20ZL4) - SMCMX Series(MXQ8-20ZL4) - SMCMX Series(MXQ8-20ZL4) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
機能
(4)バッファ・エンドロック
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41373027MXQ8-20ZL4
¥46,530
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41373036MXQ8-20ZL4-M9BL
¥52,800
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする