曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL10

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL10 - SMC
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付方法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22697213CDJ2ZL10-30Z-A93S-B(-) 0.5(B) バンド取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付30
¥5,700
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697229CDJ2ZL10-30Z-H7C-B(-) 0.5(B) バンド取付H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
¥12,250
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697238CDJ2ZL10-45Z-A93-A(-) 0.5(A) レール取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付45
¥7,960
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697247CDJ2ZL10-60Z-M9BAL-A(L) 3(A) レール取付M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付60
¥13,070
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697256CDJ2ZL10-60Z-M9BWVL-A(L) 3(A) レール取付M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付60
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697265CDJ2ZL10-75Z-A93-A-XC51H4(-) 0.5(A) レール取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付75
¥8,400
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする