158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)360 ホワイト 頭部幅(mm)95 耐熱温度(℃)120
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)600 ホワイト 頭部幅(mm)140 耐熱温度(℃)120
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

容量(mL)200 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)125×85×87(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)5
1個
700 税込770
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)450 ホワイト 頭部幅(mm)110 耐熱温度(℃)120
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

容量(mL)500 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)145×110×120(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)300 ホワイト 頭部幅(mm)93 耐熱温度(℃)120
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)240 ホワイト 頭部幅(mm)75 耐熱温度(℃)120
1個
850 税込935
翌日出荷


二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)450 ブラック 頭部幅(mm)110 耐熱温度(℃)120
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

食器洗い乾燥機可 置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。 すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。
仕様●頭幅:80mm●全長:200mm●材質:本体:ポリプロピレン●耐熱温度:160℃●耐冷温度:-40℃ アズワン品番65-2240-23
1個
500 税込550
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラック 頭部幅(mm)140 耐熱温度(℃)120
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

調理台に平行に置いて計れます。 大さじ1・小さじ小・小さじ1/2が段差で計量できます。
容量(mL)15 材質ABS樹脂 全長(mm)142 耐熱温度(℃)90
1個
350 税込385
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)360 ブラック 頭部幅(mm)95 耐熱温度(℃)120
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)300 ブラック 頭部幅(mm)93 耐熱温度(℃)120
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 全長(mm)240 ブラック 頭部幅(mm)75 耐熱温度(℃)120
1個
850 税込935
翌日出荷

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

エスコ竹串
断面が丸型の定番の竹串です。焼き鳥、串揚げなど様々な用途に。
材質 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)180
1箱(930本)
1,490 税込1,639
翌日出荷

1本吊。ラッチ無。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)24 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-112NF 質量(kg)0.53 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)206 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)167 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)121 有効内寸法・高さ(mm)78(H) 有効内寸法・幅(mm)184
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ12×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
4,240 税込4,664
翌日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-64
1個
2,720 税込2,992
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

仕様振動板式の電磁式 エスコ品番EA940DD-2 型式AZ12N 定格電圧(V)AC200~220 吹鳴時間定格5分間 パネルカット寸法(mm)Φ30用 音量(dB)90
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-12N●幅(mm):30●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/ゴム系●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-47
1巻
1,290 税込1,419
取扱い終了

RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロムメッキ仕上げ フック部は360°回転します。
仕様●材質:ネオジウム磁石(N48)●サイズ:Φ38×12mm●耐荷重:29kg●口幅:18mm●重量:81g アズワン品番65-2220-01
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-63
1個
2,280 税込2,508
8日以内出荷

1個ほか
260 税込286
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)