仕様耐荷重:ラック:約1.5kg、フック1つあたり:約250g
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×85×80
アズワン品番64-2265-54
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA508AM-55
容量(L)2.6
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
低反発ウレタンフォーム入り敷布団
弾力性と復元性に富んだ厚さ4cmの低反発ウレタンフォームが入って、体型や体重に左右されない適切な沈み込みを実現しました。
掛布団には保温性の高いわたを使用。いつでも快適な寝心地です。
布団の下に敷くだけで湿気を吸湿し、カビ対策に最適な除湿シート付き。くり返し使用できます。
シーズンオフに収納しやすい取っ手付きの収納バッグ付き。持ち運びも楽です。
仕様●セット内容:掛布団(150×210cm) 敷布団(100×210cm) 枕(43×63) 掛布団カバー(150×210cm) ボックスシーツ(100×210×マチ幅25cm) 枕カバー(43×63cm/2枚) 枕パッド(43×63cm) 除湿シート(90×180cm)収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)●材質:掛布団:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%敷布団: 側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り) 枕:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ) カバー・シーツ・収納バッグ:ポリエステル100%枕パッド:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 除湿シート:ポリエステル100%●カラー:ブラウン
アズワン品番65-2240-89
1セット
¥20,600
税込¥22,660
当日出荷
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造。真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」。内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:85、D:180、B:41
アズワン品番64-7970-27
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:85、D:180、B:41
アズワン品番64-7971-97
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
材質は本体はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。クリーニングツールの収納に便利。付属のフックで小物の収納に便利。
寸法(mm)180×62×85
質量(g)340
耐荷重(kg)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
寸法(mm)A:26、B:18、C:180、D:85
使用荷重(t)6.7
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
壁中の金属や活線を検知
仕様検知能力:ACスキャン:40mm、メタルスキャン:75mm(鉄)、 50mm(非鉄金属)
寸法(mm)85(W)×38(D)×180(H)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~40
電源9V電池×1個(付属)
保管温度範囲(℃)-20~70
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°
アズワン品番65-2137-82
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
仕様●呼び番号UCFC形:217●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/250、A1/45、J/208、J1/147.1、N/23、A2/18、A3/18、A/63、H3/180、A0/87.6、B/85.7、S/34.1●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-40
1個
¥27,900
税込¥30,690
8日以内出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番65-9280-62
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
アズワン品番65-9306-65
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード