エスコ
マルチポーチ
幅広で取り出しやすくしまいやすいマルチポーチ
深めのポケットなので小物を隠し綺麗な見た目をキープできます。
ショルダーを使い、両手をふさがずに作業ができるので、ポケットの無い服でも身軽に仕事ができます。
仕様
●材質:ポーチ:ポリエステルショルダーベルト:PPテープ●サイズ:160×180×20mm●ショルダーベルト:長さ:600~1200mm幅:15mm●重量(g):85●カラー:レッド
アズワン品番
65-2246-51
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76580675
EA927AG-121
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください