「dl-2」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-2用マット
対応オイル
エスコ品番EA929DL-2A
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)【マット】850×1450×4
質量(g/枚)約590
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
全長(mm)150
先端径(mm)2
エスコ品番EA572DL-2
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)10
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
長さ(m)2
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-2
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
材質(表面)ナイロン
揚量(t)5
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)28
エスコ品番EA440DL-28
肉厚(mm)2.0
1本
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)
最高使用圧力(MPa)1
寸法(Φ×高さH)(mm)102×241
ろ過精度(μm)17
使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料
アズワン品番65-2315-41
ねじサイズ3/4"NPT
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
材質天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード+ペーパーコア、エッジ:ABS樹脂、本体・扉:冷間圧延鋼板及び鋼帯
質量(kg)37.3
色グレー
耐荷重(kg)全体:50、棚板:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890
アズワン品番64-7967-26
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860(W)×341(D)×553(H)
1台
¥94,500
税込¥103,950
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-2
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA425DL-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル
エスコ品番EA929DL-2
材質NBR、PVC、特殊配合
寸法(mm)900×1500
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
仕様ワンタッチ安全ロック式
エスコ品番EA984DL-2
全長(mm)320
質量(kg)6.9
使用荷重(kg)2
1個
¥88,500
税込¥97,350
翌日出荷
適合ユニットバス用
エスコ品番EA468DL-2
材質PP
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)22
エスコ品番EA440DL-22
肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-2
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-2
材質(本体)真鍮
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-24
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)20
エスコ品番EA440DL-20
肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
¥5,830
税込¥6,413
当日出荷
エスコ品番EA617DL-24
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-21
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-20
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-23
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.8
脆化温度(℃)-38
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-22
種類その他ヒューズ
取付方式パネル取付/DINレール取付
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)25
エスコ品番EA440DL-25
肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
長さ(m)2.5
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-2.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)2.5
揚量(t)5
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ