70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

1袋(10個)
640 税込704
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷


1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
材質NBR(ニトリルゴム) エスコ品番EA997RB-2 厚さ(mm)2 長さ(m)2 機能除電 表面抵抗(Ω)1.5×10^5 幅(m)1
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

内径d(Φmm)21.7±0.24 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RB-22A 外径(Φmm)28.7 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
260 税込286
当日出荷

フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用 アズワン品番65-9305-03
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷


エスコ品番EA628RB-25 材質プラスチック 寸法(mm)32×50×9 タイプフロントプッシュリリース 適合バンド幅(mm)25
1個
185 税込204
当日出荷


仕様正逆転可能・ラチェット式 付属品ストラップ・フック エスコ品番EA989RB-2A 材質ステンレス 質量(kg)3.4 ギア比4:1 巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g アズワン品番65-3885-92
1丁
2,710 税込2,981
翌日出荷

花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り。土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:191036●先端幅(mm):98●爪長さ(mm):約80●全長(mm):305●重量:92g●材質:PP+グラスファイバー●爪数:4本 アズワン品番65-3887-80
1個
875 税込963
翌日出荷



1セット(20枚)
19,900 税込21,890
翌日出荷

仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃 アズワン品番65-3885-93
1枚
1,540 税込1,694
翌日出荷


仕様ヘッド部の厚さ(mm):19 材質クロム合金鋼 寸法(mm)22 全長(mm)254.2 質量(g)238 アズワン品番64-2254-77 ヘッド幅(mm)36.3 絶縁耐圧(V)1000
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷


材質コバルトハイス 刃長(mm)45 刃数4 全長(mm)110 エスコ品番EA824RB-20 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 表面処理TiNコート
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
60,300 税込66,330
8日以内出荷


[EA599RB-23用]替刃。
用途竹材用。 ピッチ(mm)2.5 刃長(mm)300 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK材
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

[EA599RB-21用]替刃。
用途竹材用。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7 材質(刃)SK材
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#24 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-76
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
機能耐油・抗菌・防臭 サイズ(cm)28 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RB-280 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷



プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる 3方向タイプ
材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)57×104 適合バンド幅(mm)30
1個
520 税込572
翌日出荷

エスコ品番EA423RB-22.4 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22.4
1袋(10枚)
260 税込286
翌日出荷

プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる 3方向タイプ
材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)42×88 適合バンド幅(mm)25
1個
340 税込374
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RB-265 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー 機能耐油・抗菌・防臭 JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)3E 材質(アッパー)耐油性PVC 材質(ソール)耐油ラバー 機能抗菌、耐油、防臭 JIS規格JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1足
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度#240 寸法(mm)40×36.5m アズワン品番64-2207-44
1巻
7,290 税込8,019
翌日出荷

エスコ品番EA423RB-29.5 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-29.5
1個
310 税込341
翌日出荷

内径d(Φmm)25.2±0.25 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RB-25.5 外径(Φmm)32.2 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-25.5
1個
260 税込286
翌日出荷