8,038件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(15mL)
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
欠品中

安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(0.5L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(350mL)
709 税込780
10日以内出荷

KX用リヤクッションオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 純正品番J5002-0008、J45024-0002 SAE5W相当 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
欠品中

1個
489 税込538
当日出荷

高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
5日以内出荷

Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用 種類全化学合成油 JASO規格MA
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
9日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ4L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,198 税込7,918
13日以内出荷

Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 寸法(mm)190×25 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
73 税込80
5日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷

1セット(15mL×2本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン 仕様転位量:0.3 全長(mm)20 質量(g)16 種類標準平歯車 モジュール1 使用温度範囲(℃)0~40 圧力角(°)20 歯形インボリュート・並歯 耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験) ねじ穴数2 穴径(mm)3.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。 幅(mm)7 材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 荷重(N)目安:196
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
ブラック 材質綿80%、ポリウレタン20%
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷

1個
299 税込329
8日以内出荷

1個
909 税込1,000
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
779 税込857
5日以内出荷

1個
419 税込461
5日以内出荷

1個
269 税込296
4日以内出荷

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
299 税込329
5日以内出荷