カテゴリ
- パソコン/周辺機器(177)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- モノタロウ(3)
- ASUS(エイスース)(51)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(29)
- イメージニクス(28)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(26)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- タッチパネルシステムズ(24)
- BenQ(ベンキュー)(21)
- StarTech.com(19)
- EPSON(15)
- Acer(エイサー)(13)
- LG(13)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- MAXZEN(11)
- Philips(10)
- ブロードウォッチ(9)
- 興和オプトロニクス(9)
- KENWOOD(8)
- KOORUI(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
「hdmi rgb」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。モニターサイズ10.5型リフレッシュレート(Hz)60応答速度50ms(GtG)付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)420
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
27型/2560×1440/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット、スイーベル機能も搭載。HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高 横373-513/縦625-648mm×幅 横615/縦364mm×奥行190mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「140mm」ピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行185mm スタンド幅496mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大46通常33省エネ24スタンバイ1 給電使用時 最大115電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)115コントラスト比3500:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 98% DCI-P3 76% AdobeRGB 75%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-CケーブルUSB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBあり
23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/HDMIケーブル仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8サイズ23.8型電源(V)100~240(50/60Hz)出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR10:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:376-486/縦置き:555-610×横置き:542/縦置き:321×191コントラスト比1200:1表示色1677万/sRGB:97%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ27リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%質量(kg)約3.5サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×612×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:16ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES
液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。 映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。 100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。モニターサイズ31.5リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD時:5ms (GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A質量(kg)6.7消費電力(W)最大≦36/通常≦21/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP・HDMI)、イヤホン出力使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節【チルト】-5~+15°
21.5型/1920×1080/HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約2.2使用温度(℃)0~50サイズ(inch)21.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高353x幅494x奥行158コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 79%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.6サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)412×539×135、スタンド幅284コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度1920×1080保証期間2年間視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI x 1、VGA x 1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷75インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルは、6000:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみいただけます。インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。200×300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V750U2-M-H3」および5年保証モデル「JN-V750U2-M-H5」も同時に発売となります。付属品マニュアル,保証書,リモコン,リモコン電池,HDMI ケーブル寸法(mm)1019×1668×290 / スタンド幅1510質量(kg)18サイズ75電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°応答速度8.5ms入力端子HDMI x 3スピーカー8Wx2コントラスト6000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~78アスペクト比16:09パネルVAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350
75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証
JAPANNEXT¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷75インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルは、6000:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみいただけます。インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。200×300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V750U2-M」および3年保証モデル「JN-V750U2-M-H3」も同時に発売となります。付属品マニュアル,保証書,リモコン,リモコン電池,HDMI ケーブル寸法(mm)1019×1668×290 / スタンド幅1510質量(kg)18サイズ75電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°応答速度8.5ms入力端子HDMI x 3スピーカー8Wx2コントラスト6000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~78アスペクト比16:09パネルVAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350
75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証
JAPANNEXT¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷75インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルは、6000:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみいただけます。インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。200×300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、3年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V750U2-M」および5年保証モデル「JN-V750U2-M-H5」も同時に発売となります。付属品マニュアル,保証書,リモコン,リモコン電池,HDMI ケーブル寸法(mm)1019×1668×290 / スタンド幅1510質量(kg)18サイズ75電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°応答速度8.5ms入力端子HDMI x 3スピーカー8Wx2コントラスト6000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~78アスペクト比16:09パネルVAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、Mini LEDバックライトを採用したWQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミング(エリア別バックライト制御)により、黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示時450cd/m2、HDR表示時のピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%時(画面の一部が明るいシーン)でも最大1500cd/m2を実現。HDR1000相当の性能を備えています。sRGB 100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の高速応答速度に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mmの範囲)、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能対応。入力端子はHDMI 2.1x2、DP 1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能。100×100mmのVESAマウント対応。スピーカーは内蔵しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/7.89A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)6.1サイズ27使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度2560×1440応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.5電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、。DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ベイビーブルーの本体カラーで、おしゃれな空間を演出します。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモードを搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真編集にも最適です。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット機能にも対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ベイビーブルーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)は、デスクワークで高い生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブル、電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応。コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とDisplayPort 1.4×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲0%~43%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)407×541×200、スタンド幅200表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2コントラスト1300:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷31.5インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)の4倍となる高解像度により、複数ウィンドウの同時表示が可能で、オフィスワークからクリエイティブ作業まで高い生産性を実現します。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度350cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 98%の広色域に対応し、写真編集や動画編集など色再現性が求められる用途にも最適。HDR対応により明るい部分から暗い部分まで豊かな階調で表現し、臨場感あふれる映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各15°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.4×1(60Hz)を装備。PBP(Picture by Picture)機能により最大2系統の映像を左右同時表示でき、PIP(Picture in Picture)機能にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業や視聴時も目への負担を軽減。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル幅(mm)【スタンド】430寸法(mm)高横490-610/縦740-750×幅横715/縦421×奥行205質量(kg)5.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)使用湿度範囲(%RH)10~64フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかなゲームプレイを実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を表示します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:230質量(kg)約3.3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×542×200(スタンド付)コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB 8%/DCI-P3 80%解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ピンク使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(SFT)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を搭載。75×75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)4.5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×615×195、スタンド幅340出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2Aコントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。パープルカラーで統一されたおしゃれなデザイン。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%対応で色鮮やか。HDR対応で深みのある映像。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)パープルRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。イエローの本体カラーで、おしゃれな空間を演出。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能も搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)イエローRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。サイズ23.8応答速度14ms付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR304:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×542×180コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)4.8サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー質量(kg)約3使用温度(℃)0-45サイズ(inch)23.8表面処理非光沢対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%解像度2560×1440視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~35出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~60%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)423×558×194、スタンド幅244出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応。VRR対応でティアリング・スタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域パネル。HDR400相当で色鮮やかな映像。高さ調整(130mm)、ピボット、スイーベル(左右各30°)対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2 (120Hz)、DisplayPort 1.4×2 (120Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間メーカー保証。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:400-530×615×190、縦置き:630-660×363×190コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR400相当
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大28/通常20/省エネ13/スタンバイ0.5表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲【チルト機能】-5°~+15°、【スイーベル】R30°/L30°、【ピボット】R90°使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節可
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。モニターサイズ24リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度で滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角IPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、上下左右178°を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最適な高さに調整可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.8サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-500/縦560-610×横540/縦322×200、スタンド幅235コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
28.2型/3840×2560/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840×2560)解像度の液晶モニターです。4K解像度よりも垂直解像度が約1.18倍も広く、アスペクト比3:2の液晶モニターは、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI 2.0×2、DP 1.4×2を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。フリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100×100mmのVESAマウント対応。3W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)5.9サイズ28.2使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理光沢使用湿度範囲10%~42%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横428-545/縦618-645)×(横609/縦418)×191、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1200:1輝度340cd/m2表示色10.7億色 / sRGB5% / DCI-P3 95%解像度3840×2560視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー3W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340HDR対応HDR10:YES