3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用) 材質スチール ホース長さ(mm)530 最大圧力(kPa)1000 適合タイヤバルブ米式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5 材質ABS 質量(g)単品:約375(本体のみ) タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh) 長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50 方式本体充電:USBケーブル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145 保護機能過充電、過放電、充電温度 充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷