カテゴリ
- 厨房用品(10)
絞り込み
ブランド
- パール金属
- 三菱電機(2)
- アークランドサカモト(1)
- セメダイン(1)
- 北陽電機(1)
「hc-116」の検索結果

耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器
パール金属¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。深型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約2本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)290×230×295質量(g)1027容量(L)5適合容量(L)3.7
ちょHOTネオ ステンレス製広口ケトル
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)寸法(mm)(幅×マチ×高さ)185×145×190質量(g)365容量(L)1.2適合容量(mL)700
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な深型茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)250×190×260サイズ3L質量(g)734容量(L)3適合容量(L)2
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約2本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な深型茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)285×230×290質量(g)1046容量(L)5適合容量(L)3.7
ミル セラミック IH対応軽量玉子焼
パール金属¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)362寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370(全長)×135×90寸法(cm)13×18
フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷1.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)205×160×215質量(g)519容量(L)1.6適合容量(L)1.1
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷1.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な深型茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)210×160×220質量(g)533容量(L)1.6適合容量(L)1
マイビーンズネオ ステンレス製ドリップポット
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。オール熱源対応材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)寸法(mm)(幅×マチ×高さ)280×130×160質量(g)335容量(L)1.1適合容量(mL)700
フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)245×190×265サイズ3L質量(g)730容量(L)3適合容量(L)2