パール金属
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
1.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。
煮出しに最適な深型茶こしアミ付。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
210×160×220
質量(g)
533
容量(L)
1.6
適合容量(L)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82374681
HC-1164
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください