曜日別特売

フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付

フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付 - パール金属フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付 - パール金属

1.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。
煮出しに最適な茶こしアミ付。
オール熱源対応

材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
205×160×215
質量(g)
519
容量(L)
1.6
適合容量(L)
1.1
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374726HC-1161
4,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする