マイビーンズネオ ステンレス製ドリップポット

マイビーンズネオ ステンレス製ドリップポット - パール金属

細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。
オール熱源対応

材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)280×130×160
質量(g)
335
容量(L)
1.1
適合容量(mL)
700
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81009866HC-1169
¥3,800
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする