曜日別特売

フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付

フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付 - パール金属フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付 - パール金属

2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。
煮出しに最適な茶こしアミ付。
オール熱源対応

材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
245×190×265
サイズ
3L
質量(g)
730
容量(L)
3
適合容量(L)
2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374760HC-1162
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする