ちょHOTネオ ステンレス製広口ケトル

ちょHOTネオ ステンレス製広口ケトル - パール金属

ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。
小さいから少ない量を効率よく沸かす。
およそティーカップ3杯分。
オール熱源対応

材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)185×145×190
質量(g)
365
容量(L)
1.2
適合容量(mL)
700
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81009857HC-1167
¥3,800
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする