カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(4,734)
  • RS PRO(58)
  • NTN(エヌティーエヌ)(55)
  • ホンダ(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • 鹿島化学金属(UKB)(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
  • NACHI(不二越)(17)
  • SMT(南海精工所)(15)
  • コーコス信岡(13)
  • 東海キャスター(12)
  • エスコ(11)
  • スズキ(10)
  • セキスイ(10)
  • プロトブレンボ(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17 47 14」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング17mm47mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング17mm47mm 深溝

    NSK(日本精工)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6650N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13600 N, 14300 N●コード番号:192-9835アズワン品番65-7976-41
  • ボールベアリング17mm47mm 深溝6303VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング17mm47mm 深溝6303VVCM

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6650N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13600 N, 14300 N●コード番号:192-9858アズワン品番65-7938-29
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング20mm47mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm47mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6600N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:12800 N, 13400 N●コード番号:192-9852アズワン品番65-7976-17
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(30件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台  Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 Z

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールド両側鋼板シールド付軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)
    598税込658
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6303ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303ZZ

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303DDC3

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303DD

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303DDUCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303VV

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303ZZC3

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303Z

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303ZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6303VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303VVC3

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300形

    NSK(日本精工)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ベアリング番台6300
  • 単列円すいころ軸受 30303 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30303

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR30303J許容回転数(min-1[r.p.m])8500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15.25呼び番号HR30303J基本定格荷重Cor(N)26700基本定格荷重Cr(N)29200軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6303C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303C3

    NSK(日本精工)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 33005 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 33005

    NSK(日本精工)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR33005J許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)17呼び番号HR33005J基本定格荷重Cor(N)38000基本定格荷重Cr(N)31000
  • 自動調心玉軸受 1303 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1303

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】1303寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)17取付関係寸法(最小da)(mm)22取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号1303取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6303 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303

    NSK(日本精工)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6300番台 片側接触ゴムシール形 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 片側接触ゴムシール形

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6303NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303NR

    NSK(日本精工)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303NR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大44.6内径d(Φmm)17寸法b(mm)最小1.35呼び番号6303寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7303AWDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7303AWDB

    NSK(日本精工)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7303AWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)23作用点距離a0(mm)32.5呼び番号7303A
ベアリング(軸受)カテゴリ