カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(4)
  • NSK(日本精工)(5)
  • ホンダ(1)
  • ニチネン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6901 ntn」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(57件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)NTN(エヌティーエヌ)(36件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
679税込747
1個
当日出荷
深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900形NTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受(開放タイプ) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受(開放タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
469税込516
1個
翌々日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受トラスコ品番214-0870材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)11シール開放形外径D(Φmm)24幅B(mm)6内径d(Φmm)12精度等級JIS B 1514 0級ベアリング番台6900
深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
669税込736
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
669税込736
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
759税込835
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
529税込582
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 LLBCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
579税込637
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3/1K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/1KNTN(エヌティーエヌ)
489税込538
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ntn 6906特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntn 6906