垂直アルミステップ 吊り固定部N

垂直アルミステップ 吊り固定部N - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ 吊り固定部N - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ 吊り固定部N - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ 吊り固定部N - ホーシン(HOSHIN)

垂直アルミステップ用吊り固定部単品です。
連結部と組み合わせてご使用ください。
20mm~200mmまでの構造物へ取付可。

用途
垂直アルミステップ用吊り固定部N
付属品
連結ピン
種別
吊り固定部N0.4m
質量(kg)
12.2
内容量
1台
注意
※本製品を設置する場所は、十分な強度を有し安定した場所を選定の上設置してください。
※許容荷重100kg です。許容荷重以上での使用はしないでください。
※設置環境による安全対策は、必要に応じて行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71173647HAS-F
¥56,000
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする