カテゴリ

  • 電気材料(25)
  • 測定用品(16)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(241)
  • New-Era(ニューエラー)(73)
  • 堀内機械(69)
  • ホンダ(67)
  • 住友電気工業(60)
  • ニッサン(48)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • 明治(35)
  • マースジャパンリミテッド(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • クラリオン (Clarion)(25)
  • 三菱電機(21)
  • コカ・コーラ(21)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • KOA(19)
  • Avail(アベイル)(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ダイヤトレンド(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-ca」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグからクリップ変換分岐用。
    用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    両端BNC50Ω同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ケーブル加工が不要です。シールドクリップM(金メッキ)バナナプラグ(金メッキ)のタイプになります。ケーブルはRG-58A/Uです。
    用途通信機・仮配線・模型・教材等の接続トラスコ品番806-9496全長(m)1.5
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    50Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    75Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • CCA-9-030 T.SIN(テイシン電機)

    CCA-9-030

    T.SIN(テイシン電機)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード CCAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
    仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
  • CCA-7-010 T.SIN(テイシン電機)

    CCA-7-010

    T.SIN(テイシン電機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード CCAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
    仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81
  • 両端BNC75Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    両端BNC75Ω同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
    用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75Ω仕様BNCプラグ両端付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    テストリード同軸ケーブル仕様
    用途通信機・仮配線・模型・教材などの接続。仕様両側シールドクリップM(金メッキ)トラスコ品番471-8241質量(g)87全長(m)1.5コードRG-58A/UケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。
    分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    バナナ⇔クリップ変換
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    シールドクリップ分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    5,398税込5,938
    1本
    7日以内出荷
    ケルビンクリップ⇔バナナケーブル
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
  • 同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω