絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
591件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン

    速乾サビドメスプレーSUPER

    アサヒペン(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。 エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5タイプ速乾種類エポキシ樹脂さび止めペイント主な用途乾燥時間(時間)(夏期)1~1.5、(冬期)2~3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.12kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ
  • 外カベ・ブロック塀用セメント アサヒペン

    外カベ・ブロック塀用セメント

    アサヒペン
    799税込879
    1個(750g)ほか
    当日出荷
    硬化時間約3時間!。密着性に優れ垂れ落ちにくい。コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。グレー系材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:30危険物の類別非危険物
  • カビのガード カビドメスプレー アサヒペン

    カビのガード カビドメスプレー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(300mL)
    当日出荷
    カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。 速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。 エタノールによる抗菌効果もあります。 この上に塗料も塗装できます。
    用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。 下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱商品タイプ本体使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルタルパテ アサヒペン

    モルタルパテ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(225mL)
    当日出荷
    コンクリートのひび割れ・穴埋め補修用。 そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修。着力が抜群。グレー系硬化時間(時間)夏期(30℃)/約24、冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)約0.06(3mm厚仕上げ)
  • ローラーバケスペア万能用 アサヒペン

    ローラーバケスペア万能用

    アサヒペン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。 塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。
    用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン紙管内径(mm)38適合塗料水性塗料・油性塗料
  • お徳用 多用途用ハケ(3本セット) アサヒペン

    お徳用 多用途用ハケ(3本セット)

    アサヒペン(3件のレビュー)
    839税込923
    1セット(3本)
    当日出荷
    塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
    形状筋違セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特上水性用ハケ アサヒペン

    特上水性用ハケ

    アサヒペン(9件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    混毛タイプで水性塗料に最適。
    毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天切缶 アサヒペン

    天切缶

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1缶(9L)ほか
    当日出荷
    蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
    用途塗料の混合、一時保管に
  • 油性強着色ウッドステイン アサヒペン

    油性強着色ウッドステイン

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。
    用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)主な用途屋外木部使用場所屋外特性防虫、防腐、防カビ標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:4~6、冬期:8~15塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:15以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • NEW明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペン

    NEW明るく・貼りやすい障子紙

    アサヒペン(6件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性 ゴールドコート アサヒペン

    油性 ゴールドコート

    アサヒペン(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(65mL)
    当日出荷
    豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
    用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)ゴールド主な用途屋内の鉄部、木部使用場所屋内用特性サビドメ乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 木部用プライマー アサヒペン

    木部用プライマー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    屋内外の木部の下塗りに。 未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。透明(クリヤ)使用場所屋内外兼用主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 油性木部防虫・防腐ステインEX アサヒペン

    油性木部防虫・防腐ステインEX

    アサヒペン(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
    用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部・木製品危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、つや消塗り重ね可能時間(時間)2~5乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日危険物の性状非水溶性
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 障子ふすまのり アサヒペン

    障子ふすまのり

    アサヒペン(4件のレビュー)
    199税込219
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    貼りやすく、はがしやすい専用のり。 ホルマリンは使用しておりません。
    用途障子紙、ふすま紙。成分でん粉、カビドメ剤使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン

    水性シリコンアクリル外かべ用

    アサヒペン(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀使用場所屋外用特性耐久仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性2液ウレタンニス アサヒペン

    水性2液ウレタンニス

    アサヒペン(24件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
    用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30分~1時間
  • 水性ペイントマーカー カラーレ アサヒペン

    水性ペイントマーカー カラーレ

    アサヒペン
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    においが少なく、耐水性・耐光性に優れ、屋外にも使用できる高品質な水性ペイントマーカー。日光や雨に強い水性マーカー。重ね描きもキレイに書けます。にじまず、裏うつりもほとんどありません。臭いが少なく、書きやすい水性タイプ。大きく文字が書ける、幅4mmサイズのペン先。
    用途木部・鉄部・プラスチック・ガラス・ガーデンアクセサリーなどのホビー・クラフトの文字書きや絵描きに。屋外でのマーキング、タッチアップにも。タイプシングル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×140線幅(mm)4ペン先長さ(mm)4ペン先RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ
  • 夜光塗料スプレー アサヒペン

    夜光塗料スプレー

    アサヒペン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(100mL)
    当日出荷
    暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 油性鉄部・木部用EX アサヒペン

    油性鉄部・木部用EX

    アサヒペン(5件のレビュー)
    829税込912
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいに仕上がります。
    用途門扉・鉄格子・鉄柵などの屋内外の鉄部・鉄製品。 窓枠・外板・ラティスなどの屋内外の木部、木製品(床を除く)。主な用途屋内外鉄部、木部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性強着色ウッドステイン アサヒペン

    水性強着色ウッドステイン

    アサヒペン(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1缶ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
    用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4光沢ツヤ消し使用場所屋内/屋外仕上塗膜:半透明特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性RoHS指令(10物質対応)対応塗回数標準:1油性 or 水性水性主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)乾燥時間(時間)夏期2/冬期3主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料危険物の類別非危険物
  • コンクリート床面用洗浄スプレー アサヒペン

    コンクリート床面用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    当日出荷
    住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
    用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック使用場所屋外使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]液性弱アルカリ性主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤危険物の類別非危険物
  • 水性簡易屋上防水塗料 アサヒペン

    水性簡易屋上防水塗料

    アサヒペン(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷
    厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
    用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面使用場所屋外用特性防水、耐候乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水塗料スプレー アサヒペン

    防水塗料スプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
    用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2~4乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • ローラーバケスペアスリム万能用3本入 アサヒペン

    ローラーバケスペアスリム万能用3本入

    アサヒペン(6件のレビュー)
    469税込516
    1袋(3本)
    当日出荷
    軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。 毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
    用途コーナ、入隅、狭い所の塗装にサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、ポリプロピレン材質(柄部)ポリエステル、ポリプロピレン主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • お得用目地用刷毛10本パック アサヒペン

    お得用目地用刷毛10本パック

    アサヒペン
    2,698税込2,968
    1セット(15mm)ほか
    当日出荷
    速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
    種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋根用遮熱塗料

    アサヒペン(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(5L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
  • とのこ アサヒペン

    とのこ

    アサヒペン(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(600g)
    当日出荷
    水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
    用途木部・木工品の目止め。主な用途木部・木工品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)6~9
  • PCステンレスベラ アサヒペン

    PCステンレスベラ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    用途古い塗膜はがしに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036 アサヒペン

    強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036

    アサヒペン(14件のレビュー)
    499税込549
    1缶(300g)
    当日出荷
    塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
    用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。特性防水使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3容量(g)300主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱塗料スプレー アサヒペン

    耐熱塗料スプレー

    アサヒペン(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性・密着性抜群。 耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。 変色が少なく密着性にすぐれています。 ガス抜きキャップ付き。
    用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)使用温度範囲(℃)600主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分危険物の性状非水溶性
  • 水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料

    アサヒペン(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
    用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
  • ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン

    ワンタッチ サイディング用補修材

    アサヒペン
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
  • 霧吹き アサヒペン

    霧吹き

    アサヒペン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ガラスシートを貼るときの必需品
    用途ストッパーつきの霧吹き容量(mL)150クリヤ材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドガード 外部用 アサヒペン

    ウッドガード 外部用

    アサヒペン(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
    用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
  • 水性ウッドガード外部用 アサヒペン

    水性ウッドガード外部用

    アサヒペン(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
  • 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋根用遮熱塗料

    アサヒペン(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 工作用ハケ アサヒペン

    工作用ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
    玉厚(mm)6毛丈(mm)21形状種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー浴室カベ

    アサヒペン(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)主な用途浴室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • ストーン調スプレー アサヒペン

    ストーン調スプレー

    アサヒペン(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート使用場所屋内外兼用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性