896件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象印 A柄磨きホームショベル丸形 浅香工業

    金象印 A柄磨きホームショベル丸形

    浅香工業
    3,598税込3,958
    1丁
    翌日出荷
    土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
    用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など仕様JIS規格品全長(mm)815質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
  • 金象印 強靱ショベル 丸 P柄 浅香工業

    金象印 強靱ショベル 丸 P柄

    浅香工業
    5,298税込5,828
    1丁
    翌日出荷
    板厚を厚くした強力な作業用ショベル。
    用途造園作業など全長(mm)970質量(kg)1.8材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
  • 金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業

    金象印 棒柄ショベル丸形

    浅香工業
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に形状丸形全長(mm)1450質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番64-8317-52肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
  • バチツル 浅香工業

    バチツル

    浅香工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
  • 家庭鍬 柄 浅香工業

    家庭鍬 柄

    浅香工業
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    厳選素材使用
    用途交換用の鍬の柄材質天然木全長(mm)1050質量(g)約500頭部寸法(mm)40.5×26.5mm角形状手元寸法(mm)32×26.5mm小判形状
  • ショベル用ASK柄 浅香工業

    ショベル用ASK柄

    浅香工業
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    厳選樫材を使用しているので、丈夫です
    用途ショベル用の替柄全長(mm)720質量(g)800材質(柄部)天然木
  • SPショベル 浅香工業

    SPショベル

    浅香工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    全長(mm)970
  • ロールボックス用 キャスター 浅香工業

    ロールボックス用 キャスター

    浅香工業
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ロールボックス用取り替え車輪径150mm固定キャスター。
    質量(kg)1.1車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • ロールボックス用 キャスター 浅香工業

    ロールボックス用 キャスター

    浅香工業
    4,798税込5,278
    1個
    12日以内出荷
    ロールボックス用取り替え車輪径150mm自在ストッパー付キャスター。
    質量(kg)1.8車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • テミバケ 浅香工業

    テミバケ

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    入れる、すくう、運ぶがこれ一つでできる。バケツ用途はもちろん、土砂やガラ、モルタル、水などを直接すくって、そのまま運搬できます。狭い場所でも扱いやすい形状。横向きにすれば狭い通路や足場、床下などでも通しやすく、リファームや左官作業、管まわりの作業にも便利です。災害復旧時の土砂搬出に便利。床下など狭い場所に入り込んだ土砂の搬出にも使いやすいサイズです。重くなりすぎず、複数人での運搬にも適しています。
    用途リファームや左官作業、管まわりの作業、災害復旧時の土砂搬出
  • 三徳ジョレン ステン 柄共 浅香工業

    三徳ジョレン ステン 柄共

    浅香工業
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    頭部はステンレス材に焼入れ・焼戻しの熱処理済みで、土の付着が少なく、手入れが容易です。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業に。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に。トラスコ品番198-7856材質刃先:ステンレス、柄:天然木全長(mm)1360高さ(mm)210爪長さ(mm)240先幅(mm)245
  • PCスノーカート 大用 ビスセット 浅香工業

    PCスノーカート 大用 ビスセット

    浅香工業
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    金象印PCスノーカート大用ビスセット。
    セット内容ネジM6:3本/ワッシャー:3個/スプリングワッシャー:3個/ナットM6:3個材質スチール
  • 特撰木柄ショベル 丸型 浅香工業

    特撰木柄ショベル 丸型

    浅香工業
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232
  • 伸縮式ステン替板レーキS付 450 浅香工業

    伸縮式ステン替板レーキS付 450

    浅香工業
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス製のアルミ柄レーキ!。柄はアルミパイプを採用し軽量化を実現。小判柄のため握りやすく作業性がよい。スクレーパー付なので頭部に付着したアスファルトを素早く取り除ける。
    用途伸縮式なので持ち運びしやすく、様々な現場に対応。材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム全長(mm)960~1550質量(kg)1.1頭部幅(mm)450頭部高さ(mm)80
  • AP手掛矢 90X600柄共 浅香工業

    AP手掛矢 90X600柄共

    浅香工業
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。600mm柄付タイプ。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業や、冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。材質頭部:樹脂/柄部:天然木質量(kg)1.05径(Φmm)頭部胴:90柄長さ(mm)600頭部長(mm)160
  • AP手掛矢柄 600 浅香工業

    AP手掛矢柄 600

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    対応商品:110693/「金象印 AP手掛矢 90×600 柄共」
    材質天然木寸法(mm)【柄部】頭部側(角形状):32×18/手元側(小判形状):27×18全長(mm)600質量(g)300
  • 木製 クサビ 樫 大 浅香工業

    木製 クサビ 樫 大

    浅香工業
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です。
    材質天然水幅(mm)21厚さ(mm)0.7全長(mm)80質量(g)9
  • アートワンラック5IM 6IM 取付金具 浅香工業

    アートワンラック5IM 6IM 取付金具

    浅香工業
    6,798税込7,478
    1セット
    9日以内出荷
    アートワンラック5IM・L、6IM・L用取付金具セット。
    セット内容ビス:20個/平ワッシャー:20個/取付金具:20個材質スチール質量(kg)1.8
  • アートワンラック用 柱 浅香工業

    アートワンラック用 柱

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1セット
    10日以内出荷
    アートワンラック用柱4本入。
    セット内容柱(H1800mm):4本/ベースキャップ:4個材質柱:スチール/ベースキャップ:樹脂質量(kg)8
  • アートワンラック3IM 4IM 取付金具 浅香工業

    アートワンラック3IM 4IM 取付金具

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1セット
    9日以内出荷
    アートワンラック3IM・L、4IM・L用取付金具セット。
    セット内容ビス:20個/平ワッシャー:20個/取付金具:20個材質スチール質量(g)680
  • ニューファンシーラック用ベースキャップ 浅香工業

    ニューファンシーラック用ベースキャップ

    浅香工業
    749税込824
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    ニューファンシーラックシリーズ・押入棚用ベースキャップ。柱アングル(床面設置側)下側に取付けます。
    セット内容ベースキャップ:4個材質樹脂質量(g)30
  • アイボリースチール棚セット用 柱 浅香工業

    アイボリースチール棚セット用 柱

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    アイボリースチール棚セット用の柱です。
    セット内容柱(H1800mm):4本材質スチール質量(kg)6
  • アイボリー スチール棚 ビスセット (6×12) 浅香工業

    アイボリー スチール棚 ビスセット (6×12)

    浅香工業
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    アイボリースチール棚セット(No.1・2・3・4)取付用ビスセット。
    セット内容ビス:78個/フランジナット:78個/コーナープレート:16枚/ベース:4枚/スパナ:1本材質スチール質量(g)600
  • ニューファンシーラック 5WL ホワイト 浅香工業

    ニューファンシーラック 5WL ホワイト

    浅香工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ。段・狭いスペースの有効活用に最適です。(組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性の方でも簡単に組立ることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます
    セット内容柱アングル:4本/棚板:5枚/L型取付金具:20個/ビス:20個/ベースキャップ:4個/スパナ:1本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)17ホワイト高さ(mm)1630奥行(mm)410間口(mm)760段数5棚板耐荷重(kg)80/枚
  • キャリーボーイ ST用 車輪 浅香工業

    キャリーボーイ ST用 車輪

    浅香工業
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    キャリーボーイSTの取り替え用車輪。
    材質スチール質量(kg)1.1車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)55シャフト径(Φmm)20
  • キャリーボーイ用 板バネ 浅香工業

    キャリーボーイ用 板バネ

    浅香工業
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    キャリーボーイの取り替え用板バネ。
    材質スチール全長(mm)322質量(g)440全幅(mm)44板厚(mm)4
  • キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪 浅香工業

    キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。
    材質スチール、ゴム質量(kg)1.5車輪径(Φmm)225車輪幅(mm)61シャフト径(Φmm)20
  • キャリーラック 大用 金網 浅香工業

    キャリーラック 大用 金網

    浅香工業
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    金象キャリーラック大用の金網です。
    付属品組立説明書材質スチール全長(mm)870質量(kg)10高さ(mm)510全幅(mm)570
  • 静キャリー NP-150 金網付L フットブレーキ付 浅香工業

    静キャリー NP-150 金網付L フットブレーキ付

    浅香工業
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
    材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510取付幅(mm)411
  • 静キャリー NS-300 金網付L フットブレーキ付 浅香工業

    静キャリー NS-300 金網付L フットブレーキ付

    浅香工業
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール製台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)33.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】570×145積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541
  • 静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付 浅香工業

    静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付

    浅香工業
    39,980税込43,978
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)21.2車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】440×95積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】885×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×440×510取付幅(mm)411
  • 静キャリー NS-150 金網付L 浅香工業

    静キャリー NS-150 金網付L

    浅香工業
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】860×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510
  • フット ブレーキセット ジャンボDX用 浅香工業

    フット ブレーキセット ジャンボDX用

    浅香工業
    14,980税込16,478
    1台
    9日以内出荷
    取り付けが簡単に出来る後付け用の ブレーキセット。金象キャリーラックジャンボDX専用。
    材質スチール質量(kg)5奥行(mm)229全幅(mm)750取付幅(mm)【フットブレーキセット】680
  • プラキャリーラック 金網付L小 フットブレーキ付 浅香工業

    プラキャリーラック 金網付L小 フットブレーキ付

    浅香工業
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立つフットブレーキ付。ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重150kgタイプ。
    材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)18.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510取付幅(mm)411
  • 静キャリー NP-300L 金網付 ハンドパーキングブレーキ付 浅香工業

    静キャリー NP-300L 金網付 ハンドパーキングブレーキ付

    浅香工業
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。握って解除、放してロック、ホイールロック式ハンドブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。車輪のホイール部をロックする、より確実なハンドブレーキシステムです。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
    材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)29車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905+30、【金網】510、【積載面まで】215積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905+30内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
  • キャリーラック ジャンボエース用 金網 浅香工業

    キャリーラック ジャンボエース用 金網

    浅香工業
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    金象キャリーラックジャンボエース用の金網。
    付属品組立説明書材質スチール全長(mm)1200質量(kg)1.5高さ(mm)505全幅(mm)750
  • キャリーラック 小用 金網 浅香工業

    キャリーラック 小用 金網

    浅香工業
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    金象キャリーラック小(積載荷重150kg)用の金網。
    材質スチール全長(mm)680質量(kg)6.5高さ(mm)510全幅(mm)440
  • 金象 PCスノーカート 大 ハンドル 浅香工業

    金象 PCスノーカート 大 ハンドル

    浅香工業
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    4960517122700:金象 PCスノーカート 大 組立完成品用のハンドルです。
    幅(mm)565全長(mm)830
  • 三徳ジョレン柄 45° 1350リング付 浅香工業

    三徳ジョレン柄 45° 1350リング付

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
    材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木形状丸形状全長(mm)1350質量(g)700角度(°)【ヒツ】45柄径(Φ)30×30
  • 椎角丸柄 1200mm リング付 浅香工業

    椎角丸柄 1200mm リング付

    浅香工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。鍬用の替え柄です。用途に合わせて選ばます。全長1200mm。鍬の柄の交換時に。
    材質天然木全長(mm)1200質量(g)450サイズ(mm)先端部側:28×28、角形状、手元側:30×30、丸形状