898件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット 浅香工業

    一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット

    浅香工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1組
    翌々日出荷
    用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4材質スチール質量(g)150
  • 金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 浅香工業

    金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ

    浅香工業
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。
    材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)150材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)835材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1275騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • 宝長久 ステン 縄切鎌 浅香工業

    宝長久 ステン 縄切鎌

    浅香工業
    799税込879
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
    用途梱包開封作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)110柄長さ(mm)150全長(mm)350材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)70
  • 金象印 最高級 芝生鋏 浅香工業

    金象印 最高級 芝生鋏

    浅香工業
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
    用途芝生の刈り取り作業。全長(mm)550刃長(mm)165刃渡り(mm)135材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)500柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生
  • FG ホールディガー 浅香工業

    FG ホールディガー

    浅香工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
  • 金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 浅香工業

    金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
    用途花壇、菜園などの耕作作業。全長(mm)345トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80質量(g)400柄長さ(mm)300
  • 象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ 浅香工業

    象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
    用途草削り・草の掻き集め、土ならし柄長さ(mm)1050材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1100質量(g)550柄径(Φmm)25先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
  • 象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り 浅香工業

    象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。柄長さ(mm)1050トラスコ品番780-7945材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1150質量(g)430柄径(Φmm)25先幅(mm)(頭部)150
  • 金象印 片手ねじり鎌 ツル首 鋼付 浅香工業

    金象印 片手ねじり鎌 ツル首 鋼付

    浅香工業
    1,398税込1,538
    1丁
    翌々日出荷
    頭部は鋼付ですので切れ味がよく、刃研ぎ可能です。 柄は手に馴染む絞り形状を採用。 片手タイプの草削りです。
    用途草削り作業に材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)260質量(g)200先幅(mm)120
  • 山梨 ジョレン柄 浅香工業

    山梨 ジョレン柄

    浅香工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    厳選樫材使用で丈夫
    用途金象印山梨ジョレン柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)25×25mm丸形状/(手元側)30×30mm丸形状全長(mm)900質量(g)400
  • 金象印 片手ハンマー柄 浅香工業

    金象印 片手ハンマー柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    厳選樫材使用で丈夫
    用途金象印片手ハンマー用
  • FG ホームピック大バチヅル1k用柄R付 浅香工業

    FG ホームピック大バチヅル1k用柄R付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    厳選樫材使用で丈夫
    用途FG ホームピック 大 柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)46×32小判形状/(手元側)35×25小判形状全長(mm)900質量(g)500
  • 金象印 バチツル小柄 樫 浅香工業

    金象印 バチツル小柄 樫

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    厳選樫材使用で丈夫
    用途ツルハシ用替柄トラスコ品番851-1081材質天然木寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状全長(mm)900質量(g)700
  • 金象 月型ホー鋼付 1350柄付 浅香工業

    金象 月型ホー鋼付 1350柄付

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    窓なしタイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1430材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)85板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
  • 金象 窓ホー210 1200柄付 浅香工業

    金象 窓ホー210 1200柄付

    浅香工業
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1300材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)120板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
  • 金象印 ステンレス 三角ホー 柄付 浅香工業

    金象印 ステンレス 三角ホー 柄付

    浅香工業
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
    用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業全長(mm)1480材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)900板厚(mm)(刃先部)1.8
  • 象 アルミパイプ柄菜園用平鍬 浅香工業

    象 アルミパイプ柄菜園用平鍬

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
    用途うね上げ 土寄せ 整地作業頭部幅(mm)115トラスコ品番780-7538材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ)全長(mm)1050質量(g)820頭部長(mm)250
  • 金象印  ダルマセット 浅香工業

    金象印 ダルマセット

    浅香工業
    2,398税込2,638
    1丁
    3日以内出荷
    頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
    用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300
  • 金象印 A柄スコップ#3 浅香工業

    金象印 A柄スコップ#3

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
    用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
  • 金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業

    金象印 スコップ #2 Y柄

    浅香工業
    8,998税込9,898
    1丁
    翌日出荷
    柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
    用途砂利・土砂のすくい作業に。全長(mm)1530質量(kg)2.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
  • 金象印 A柄ショベル角形 マルーン 浅香工業

    金象印 A柄ショベル角形 マルーン

    浅香工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    翌日出荷
    土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
    用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)970仕様JIS規格品質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
  • 金象印 Y柄ステンレスショベル角形 浅香工業

    金象印 Y柄ステンレスショベル角形

    浅香工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
    用途かき混ぜ、すくう作業に適しています全長(mm)970形状角形質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.5
  • 金象印 A柄短丸ショベル 浅香工業

    金象印 A柄短丸ショベル

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1丁
    翌々日出荷
    土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)780質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
  • 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業

    金象印 マイフィット キューフォーショベル

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌々日出荷
    足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
    用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に全長(mm)935トラスコ品番485-0335形状丸形質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)270柄厚さ(mm)1肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.2
  • バチツル 浅香工業

    バチツル

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
  • AP手掛矢柄 450 浅香工業

    AP手掛矢柄 450

    浅香工業
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    対応商品:110686/「金象印 AP手掛矢 90 柄共」
    材質天然木寸法(mm)【柄部】頭部側(角形状):32×18/手元側(小判形状):27×18全長(mm)450質量(g)260
  • アートワンラック用ベースキャップ 浅香工業

    アートワンラック用ベースキャップ

    浅香工業
    789税込868
    1セット
    9日以内出荷
    アートワンラックシリーズ用ベースキャップ。
    セット内容ベースキャップ:4個材質樹脂質量(g)40
  • ニューファンシーラック 5段用取付金具 浅香工業

    ニューファンシーラック 5段用取付金具

    浅香工業
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    ニューファンシーラックシリーズ5段用取付金具セット
    セット内容ビス:20個/取付金具:20個/スパナ:1本材質スチール質量(g)480
  • 静キャリー NS-300 金網付L 浅香工業

    静キャリー NS-300 金網付L

    浅香工業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール質量(kg)30.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
  • 静キャリー NP-300L 金網付 ハンドパーキングブレーキ付 浅香工業

    静キャリー NP-300L 金網付 ハンドパーキングブレーキ付

    浅香工業
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。握って解除、放してロック、ホイールロック式ハンドブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。車輪のホイール部をロックする、より確実なハンドブレーキシステムです。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
    材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)29車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905+30、【金網】510、【積載面まで】215積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905+30内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
  • 全鋼 片手三角ホー グリップ付 浅香工業

    全鋼 片手三角ホー グリップ付

    浅香工業
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃先は両面使用できる便利な草削りです。刃先のとがった先端部分で種の筋付け作業もできます。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に、種の筋付け作業に。
    用途ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に種の筋付け作業に。材質刃先:スチール/柄部:天然木/グリップ部:ポリ塩化ビニル全長(mm)345質量(g)210刃長(mm)135柄長さ(mm)260
  • FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業

    FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付

    浅香工業
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷
    頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
    用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など材質頭部/PA、GF柄/天然木幅(mm)【頭部】325全長(mm)1385高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60質量(g)600
  • 椎角丸柄 1200mm リング付 浅香工業

    椎角丸柄 1200mm リング付

    浅香工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。鍬用の替え柄です。用途に合わせて選ばます。全長1200mm。鍬の柄の交換時に。
    材質天然木全長(mm)1200質量(g)450サイズ(mm)先端部側:28×28、角形状、手元側:30×30、丸形状
  • 宝長久 菜切包丁 小 鋼付 浅香工業

    宝長久 菜切包丁 小 鋼付

    浅香工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    鋼付で切れ味長持ち。 鋼付で切れ味長持ち。 刃研ぎが出来ます。 種イモ植付け時のイモ切りや長イモ切りに。
    仕様●材質:刃部/炭素鋼、柄部/天然木●重量:105g●全長:255mm●刃渡り:132mm●柄部長さ:113mmアズワン品番67-9144-86
  • 軽量棚 100kg 高さ1800mm 浅香工業

    軽量棚 100kg 高さ1800mm

    浅香工業
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    軽量・小物の保管に最適。
    用途事務所や倉庫の整理寸法(mm)L型40×40ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ開放型耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台
  • 手造り 三本備中鍬 1200樫柄付 浅香工業

    手造り 三本備中鍬 1200樫柄付

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
    用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)210先幅(mm)180
  • 手斧用柄 340 紐付 浅香工業

    手斧用柄 340 紐付

    浅香工業
    1,098税込1,208
    1本
    9日以内出荷
    ヒモ付きです
    用途手斧用の替柄です材質柄部:天然木全長(mm)340質量(kg)0.2
  • 椎三徳ジョレン柄 50°3分1350 リング付 浅香工業

    椎三徳ジョレン柄 50°3分1350 リング付

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    ボルトサイズは3分です。ヒツの角度は50度です
    用途三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です材質頭部材質:/柄部材質:天然木全長(mm)1350質量(kg)0.6
  • 杓の柄 25×600 浅香工業

    杓の柄 25×600

    浅香工業
    379税込417
    1本
    翌々日出荷
    用途杓用の替柄です材質頭部材質:/柄部材質:天然木全長(mm)600質量(kg)0.2
  • 販売用 宝長久 草削り柄 1200 浅香工業

    販売用 宝長久 草削り柄 1200

    浅香工業
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    用途草削り用の替柄です材質頭部材質:/柄部材質:天然木全長(mm)1200質量(kg)0.5