カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 浅香工業
- 8ページ目
8ページ目: 浅香工業のすべての商品

かるーいゾーショベル
浅香工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.2
プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付
浅香工業¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。材質ブレーキ部:スチール質量(kg)28.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905、【金網】510ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】560×150材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541材質(ハンドル部)スチール特性軽量/静粛性荷台寸法(奥行)(mm)860材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)金網材質スチール
静プラ平台車 4輪自在 85ミリ
浅香工業¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷低騒音樹脂平台車!。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40デシベル以下:社内規格テスト)。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用。床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム質量(kg)4.1色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×600×140
刈込鋏 145 短柄付
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷切れ味と強度を両立させた刃の角度です用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
北陸型掛矢 樫 150 柄共
浅香工業¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します全長(mm)900質量(kg)5.2頭径(Φmm)150材質(柄部)天然木材質(頭)天然木主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
金象 APホームショベル
浅香工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ全長(mm)820RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
ノズル付ホースセット8mm×10m
浅香工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
伸縮式木製替板レーキ S付
浅香工業¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部:16全長(mm)約980~1590質量(kg)1.2先端寸法(mm)95×600
ショベル ロングP柄 丸型 GD
浅香工業¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷高身長の方や穴掘り作業に最適。一般的なサイズより135mmプラス。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。【用途】土木、造園、農業で掘る・すくう作業に。用途土木・農業・造園作業に。種別丸型全長(mm)1105頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)232
かるーいゾースコップP柄
浅香工業¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。種別スコップ型材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管板厚(mm)パイプ柄:1RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.2
玉付ガーデンレーキ 木柄付
浅香工業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。全長(mm)1650質量(kg)0.9柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)450爪数18本先幅(mm)最小/210、最大/460
単体 中量棚250kg 高さ1800mm
浅香工業¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません用途事務所や倉庫の整理色グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)250支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
プラガーデンレーキ
浅香工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷頭部に樹脂(PP)を使用することで軽量です。 女性でも楽に作業ができます。 15本爪タイプ。用途落ち葉やごみの清掃作業。除草後のならし作業。
プラ掛矢 柄共 大
浅香工業¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業形状柄部手元:小判型全長(mm)900質量(kg)3.5柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(再生樹脂)頭部径(Φmm)145頭部長(mm)230
金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付
浅香工業¥779税込¥8571個翌々日出荷しなやかな腰の万能清掃用ホーキ ヘッドが着脱式になっており留め具で簡単に取外しでき柄をはずして細かい作業もできます用途落ち葉やゴミの清掃作業 工場内、道路、庭での清掃作業に材質(柄)スチール/(ホーキ部分)PP質量(g)200柄長さ(mm)600本数毛束量:400頭部幅(mm)150穂先(mm)1.3
FG ハンド雑草ピーラーレーキ
浅香工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役 余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる 爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り・集草作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ全長(mm)1225質量(g)105先幅(mm)100
宝長久寛文作 全鋼竹割鉈
浅香工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 両刃タイプ。 鉈ケース付。用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。 レジャー用としても最適です。付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)315質量(g)320頭部高さ(mm)33刃渡り(mm)165
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌
浅香工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
金象印 キャリーラック DXL
浅香工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷標準普及型スチール製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
プラ熊手 中 900
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1040材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)270爪数20先幅(mm)240
多用途に使える菜園ショベル
浅香工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。用途畦切、植木の移植用に適しています全長(mm)940質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)265柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)205
両ツル 柄なし
浅香工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています用途掘り起こし、粉砕作業用パーツトラスコ品番851-1048全長(mm)660質量(kg)2.8
金象 細円匙 丸T
浅香工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適していますトラスコ品番851-0961種別丸形全長(mm)1065質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
ニューファンシー ラック
浅香工業¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途室内や狭いスペースの有効活用に。セット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)8色ブラック高さ(mm)1180材質(本体)スチール奥行(mm)310間口(mm)610棚段数4均等耐荷重(kg/段)50
ニューファンシー ラック
浅香工業¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途室内・子供部屋などの整理棚にセット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)7色ブラック高さ(mm)730材質(本体)スチール奥行(mm)410間口(mm)610棚段数3均等耐荷重(kg/段)50
象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付
浅香工業(1件のレビュー)¥549税込¥6041丁7日以内出荷畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。 刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。用途狭い場所での草削り、草取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂全長(mm)235質量(g)135刃幅(mm)90柄長さ(mm)210
象 片手鍬 イカ型 300ミリ椎柄 グリップ付
浅香工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁翌々日出荷家庭菜園向けコンパクトツール 頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60全長(mm)300質量(g)285柄長さ(mm)300
宝長久 中厚鎌
浅香工業¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂全長(mm)400質量(g)230刃長(mm)180柄長さ(mm)330刃の種別全鋼刃渡り(mm)160
FG フラワー鋏小枝切用
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途細い枝の剪定、芽切作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途さつきの手入れ、細枝切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)125切断能力(mm)(生木)約3使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝刃渡り(mm)45
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)175切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます用途込み入った場所での芽切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)(生木)約10切断対象芽刃渡り(mm)70
FG ハンドスコップ
浅香工業¥339税込¥3731丁当日出荷スチール製ハンドスコップ 柄は手にフィットする樹脂製です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂長さ(mm)(頭部)150幅(mm)(頭部)85全長(mm)280質量(g)140